ER32 SRF 8X50 Pinces pour changement rapide SHRINKIN de frettage CLICKIN

Réf.: L24120 275
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 275
EAN / GTIN 7291075143041
Réf. fabricant 4509183

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 33 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 32 SRF

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 33 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 32 SRF

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier